Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, 2 Akku ProCORE18V, Schnellladeg. GAL 18V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06019H5304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H5 304
EAN/GTIN:
     4059952509419
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55, Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf. 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage für Gerät
Weitere Informationen:
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 238,12*
€ 255,41*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 236,79*
€ 255,42*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 255,76*
€ 4,90*
ab € 239,59*
€ 260,97*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 272,68*
€ 293,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,47*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,15*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,40*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,79*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,20*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,32*
Sonstiges
Bosch
2608900320
ab € 2,30*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 169,63*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,62*
Sonstiges
Bosch
2608597635
ab € 10,95*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 25,29*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 21,77*
Sonstiges
Bosch
2608594231
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.