Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akkupack ProCORE18V 4.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 4.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 4.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 4.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 4.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 4.0 Ah Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016GB
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016GB
EAN/GTIN:
     3165140952873
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack ProCORE18V 4.0Ah, Der ProCORE 18V 4.0Ah Professional ist der leichteste und kompakteste Akku der ProCORE18V-Reihe. Bei optimierter Größe und minimalem Gewicht verfügt er über eine neue Generation der Zellentechnologie, welche die gleiche Leistung liefert wie ein 4,0-Ah-Standardakku. Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 4.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht:
515 g | 0.515 kg
Kapazität:
4.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
150 x 80 x 90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
84 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
69 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
84 x 115 x 69 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
4.0 Ah
Positionierung:
Leistung eines Standard-Akkus bei kompaktester Größe und minimalem Gewicht
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bei optimierter Größe minimalem Gewicht bietet die neue Zellentechnologie die gleiche Leistung wie ein 4.0-Ah-Standardakku | COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Akkupack ProCORE18V 4.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2019
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
0,661 kg
Nettogewicht:
0,557 kg
Volumen:
0,667 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
84 mm
Abmessung Höhe:
69 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C6200
ab € 65,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.