Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Tough Material Lochsäge-Set, 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm, 14-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 448 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608900448
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900448
EAN/GTIN:
     4059952535944
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Tough Material kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie dringt sauber durch das Material und schneidet dieses zuverlässig. Die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ist ein exzellenter Allrounder für jeden Handwerker – denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
13
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
13
Durchmesser mm:
20 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 44 | 51 | 60 | 68 | 76
Arbeitslänge mm:
60
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Spezielles Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns.
Material:
Holz mit Metall | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Edelstahlbleche | Kunststoff | Trockenbauwand | Faserzementplatten | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
Produkttext, ZB grau:
14-teiliges Universal-Set Tough Material | 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
3,76 kg
Nettogewicht:
1,804 kg
Volumen:
11,002 dm3
Abmessung Länge:
255,5 mm
Abmessung Breite:
364 mm
Abmessung Höhe:
118,3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,16*
€ 196,30*
5 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 196,31*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 169,46*
€ 196,34*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 171,59*
€ 199,25*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 171,09*
€ 202,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 169,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.