Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer, HSS-G, 7,15 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 528 Bohrer Zentrierbohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 528 Bohrer Zentrierbohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 528 Bohrer Zentrierbohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608900528
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900528
EAN/GTIN:
     4059952536743
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Schnelles Wechseln von Lochsägen und Bohrern! Entwickelt für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns. Das Anbringen des Zentrierbohrers an den Adapter war schon immer eine schwierige Aufgabe. Dies kostet Profis Zeit und Geld. Mit dem EXPERT Power Change Plus kannst du dank dem cleveren Ein-Klick-Adapter von Bosch innerhalb von Sekunden die Zentrierbohrer wechseln. Das Bosch EXPERT Power Change Plus Lochsägensystem wurde entwickelt, um Benutzern von Lochsägen die beste Verbindung mit maximaler Effizienz zu bieten. So sparen sie Zeit und erledigen die schwierigsten Aufgaben auf hohem Niveau. Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7.15 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Schneidstoff:
HSS
Schaftform:
sonstige
Durchmesser mm:
7.15
Schaft, Form:
Sechskant
Gesamtlänge mm:
105
Arbeitslänge mm:
60
Leistungsbeschreibung:
Quick Change-System für mehr Effizienz.
Kurzbeschreibung (klein):
Entwickelt für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns. | Kann mit einem kompletten Sortiment an Lochsägen genutzt werden. | Ein-Klick-System, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. | Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts.
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Kunststoff | Holz mit Metall | Trockenbauwand
Produkttext, ZB grau:
Zentrierbohrer Plus HSS-G | für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,218 dm3
Abmessung Länge:
176 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Zentrierbohrer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 6,74*
2 Tage
59
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 6,96*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 6,98*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 7,01*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,33* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.