Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Tough Material Lochsäge-Starter-Set, 68 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 450 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 450 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 450 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 450 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 450 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 450 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608900450
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900450
EAN/GTIN:
     4059952535968
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lange Lebensdauer und schnelles Wechseln! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Tough Material kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie dringt sauber durch das Material und schneidet dieses zuverlässig. Die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ist ein exzellenter Allrounder für jeden Handwerker – denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Durchmesser mm:
68
Durchmesser Zoll:
2 3/4
Arbeitslänge mm:
60
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer und schnelles Wechseln
Leistungsbeschreibung:
Langlebige Lochsäge und superschnelles Wechselsystem
Kurzbeschreibung (klein):
Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Spezielles Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns.
Material:
Holz mit Metall | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Edelstahlbleche | Kunststoff | Trockenbauwand | Faserzementplatten | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
Produkttext, ZB grau:
inkl. 1 Power Change Plus Sechskant 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Adaptermutter 14-30 mm, 1 Adaptermutter 32-210 mm
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,52 kg
Nettogewicht:
0,472 kg
Volumen:
1,926 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
113 mm
Abmessung Höhe:
71 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,72*
€ 37,88*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,46*
€ 37,89*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,04*
€ 38,53*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,44*
€ 38,83*
54 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 33,57*
€ 41,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.