Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-UVEX9164285 Herst.-Nr.: 9164285 EAN/GTIN: 4031101542829 |
| |
|
| | |
| Bügelschutzbrille Modell astrospec 2.0
Ausführung • Mehrstufige Bügelinklination für individuelle Anpassung an jede Gesichtsform • Integrierter Seitenschutz • Optimale Augenraumabdeckung sowie uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Panoramascheibe mit flacher Seitengeometrie • Weiche, rutschhemmende duo-flex-Bügelenden zur Vermeidung von Druckstellen • Rahmenkennzeichnung: W 166 FT Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Markierung der Schutzscheibe: | 2C-1,2 W 1 FT K | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Werkstoff Schutzscheibe: | Polycarbonat | Beschichtung: | Uvex supravision excellence | UV-Schutz: | 400 nm | Farbe Scheibe: | Farblos | EN-Norm: | 166 | 170 | Modell: | astrospec 2.0 | Farbe: | Schwarz | Limettengrün | Beständigkeit gegen: | Chemikalien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutz, Augenschutz, Arbeitsschutzbrille Uvex, Schutzbrille getönt, UVEX |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,81* | € 11,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,23* | € 11,87* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,81* | € 12,62* | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 13,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,71* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,81* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|