Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001547365 Herst.-Nr.: 9164285 EAN/GTIN: 4031101542829 |
| |
|
| | |
| uvex astrospec 9164- 2K-Steckbügel und Inklination ermöglichen perfekten Sitz- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz füroptimale Augenraumabdeckung- Fassungsfarbe schwarz/lime, Scheibe farblos/UV 2C-1,2, Beschichtungsupravision HC-AF (außen kratzfest/innen beschlagfrei) Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-15-01 | HerstellerNr: | 9164285 | Werksnummer: | 9164285 | Profil: | SV Supravision HC/AF | Gewicht netto Kg: | 0,042000 | Gewicht brutto Kg: | 0,042000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bügelbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,76* | € 10,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,23* | € 11,64* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,19* | € 12,84* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,69* | € 13,69* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,23* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|