Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO Spannungsprüfer 750-3 von 12 bis 690 V mit Durchgangsprüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESTO05907503
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7503
EAN/GTIN:
     4029547013911
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
testo durchgangsprüfer
Spannungsprüfer Modell testo 750-3

Anwendung
Ideal geeignet zur Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte auf Spannung bzw. Spannungsfreiheit. Dank LED-Rundum-Display und einzigartiger Lichtleiter-Technologie ist die Spannungsindikation aus jeder Position klar und deutlich zu erkennen.

Ausführung
• übersichtliches, patentiertes LED-Rundum-Display
• großer Lichtleiter für optimale Spannungsindikation
• robustes Gehäuse mit ergonomischem Griff und Anti-Rutsch-Ring
• zusätzlich geeignet für die einpolige Spannungsprüfung zur schnellen Bestimmung von stromführenden Leitern
• zusätzlich geeignet als Durchgangsprüfer und für Drehfeldmessungen
• inklusive FI-Auslösefunktion zum Testen von Fehlerstromschutzschaltern
• inklusiv vibrierenden Lasttasten gegen versehentliches Ausführen von Auslösetests
• eingebaute Taschenlampe zum Ausleuchten dunkler Messstellen
• LC-Display für aktuelle Messwertanzeige

Lieferung
Spannungsprüfer inkl. 2x Batterien AAA, Prüfspitzenschutz, Messspitzenaufsätze, Kalibrierprotokoll und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Drehfeldprüfung max.:
690 V/AC
Arbeitstemperatur min.:
-10 °C
Spannungsbereich DC min.:
12 V/DC
Phasenprüfung:
Ja
Bruttogewicht:
0.355 kg
Funktionen:
Messstellenbeleuchtung
Phasenprüfung Spannung min.:
100 V/AC
Schutzart IP:
IP 64
Spannungsbereich DC max.:
690 V/DC
Länge:
270 mm
Spannungsbereich AC min.:
12 V/AC
Drehfeldprüfung min.:
100 V/AC
Anzeige:
LCD
Breite:
70 mm
EN-Norm:
61243-3
Drehfeldprüfung:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
testo 750-3
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Phasenprüfung Spannung max.:
690 V/AC
Überspannungsschutzkategorie:
CAT III/1000 V | CAT IV/600 V
Zulassung:
CSA | CE | TÜV
Höhe:
35 mm
Durchgangsprüfung max.:
500 kOhm
Spannungsbereich AC max.:
690 V/AC
Arbeitstemperatur max.:
50 °C
Gewicht:
295 g
Frequenz min./max.:
50 / 60 Hz
Spannungsbereich AC min./max.:
12-690 V/AC
Spannungsbereich DC min./max.:
12-690 V/DC
Länge x Breite x Höhe:
270 x 70 x 35 mm
Arbeitstemperatur min./max.:
-10 bis 50 °C
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, Spannungsprüfung, Spannungstester, Prüfgerät elektrisch, TESTO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,35*
€ 96,87*
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 96,88*
Lager 245
9
€ 7,90*
ab € 84,37*
€ 100,01*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 102,50*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 90,86*
€ 106,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,28*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,54*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,71*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,50*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,16*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.