Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 750-3 LCD, LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Testo 750-3 LCD, LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V
Testo 750-3 LCD, LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V
Artikel-Nr.:
     108EL-9055879
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7503
EAN/GTIN:
     4029547013911
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
testo durchgangsprüfer
Spannung max. = 690V ac/dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LCD, LED
IP Schutzart = IP64
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 270 x 70 x 35mm
Gewicht = 295g
Höhe = 35mm
Länge = 270mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Modellnummer = 750-3

EN 61243-3:2010. CSA, CE. Testo-Spannungsprüfer 750-3, Batterien, Messspitze Messspitzen-Schutzvorrichtung und -kappen. Testo­Spannungsprüfer 750-3. Testo 750-3 verfügt über eine LED-Anzeige. Das Display ist von jeder Position aus sichtbar und garantiert eine ideale Spannungsanzeige dank seiner einzigartigen Lichtwellenleiter. Testo 750-3 entspricht EN 61243-3:2010-Standards und verfügt über eine Sicherheitsspezifikation gemäß CAT4. Das Voltmeter hat die Funktionen für die Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und rotierende Magnetfeldmessung. Zusätzlich ist es mit einer LCD-Anzeige zum Anzeigen der aktuelle Messwerte ausgestattet. Testo 750-3 ist geeignet für den Einsatz mit 1-poliger Spannungsprüfung. Das Voltmeter verfügt über eine Taschenlampe in Kombination mit einer RC-Trigger-Funktion. Vibrierende Lasttasten gewährleisten, dass der Trigger-Test nicht versehentlich durchgeführt wird. Klare LED-Anzeige LWL-Technologie für optimale Spannungsanzeige Rutschfester Ring oder sicherer Griff Ergonomische Griffform Messpunktbeleuchtung Integrierte Taschenlampe RC-Trigger-Funktion Vibrierende Lasttasten
Weitere Informationen:
Spannung max.:
690V ac/dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LCD, LED
IP Schutzart:
IP64
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
270 x 70 x 35mm
Gewicht:
295g
Höhe:
35mm
Länge:
270mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Modellnummer:
750-3
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, 9055879, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Testo, 05907503, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,41*
€ 97,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 97,15*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 84,10*
€ 100,28*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 102,90*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 90,57*
€ 107,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,39*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,17*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,32*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.