Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 0590 7503 SPANNUNGSPRÜFER, 12V BIS 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946410
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
testo durchgangsprüfer
Messwert Gleichstrom, max.: -
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Messwert Widerstand, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 690 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Spannung, Durchgang
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Schritte: -
  • Messwert Gleichspannung, max.: 690 V
  • DMM-Messverfahren: -
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Anzahl der Stellen: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, Digitalmultimeter, Handgeräte, Messtechnik, Multimeter, Strommesszangen, TESTO, 0590 7503, 2946410, 294-6410
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 77,35*
    € 96,87*
    Frei Haus
    ab € 79,50*
    € 96,88*
    1 Tag
    9
    € 7,90*
    ab € 84,37*
    € 100,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,37*
    € 102,50*
    1 Tag
    3
    € 6,40*
    ab € 90,86*
    € 106,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,50*
    € 121,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,86*
    € 120,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,14*
    € 113,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,10*
    € 109,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,37*
    € 102,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,28*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,54*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 302,71*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,50*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,44*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,16*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.