Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 835-T1 Infrarot-Thermometer Messbereich -30 bis +600 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESTO05608351
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8351
EAN/GTIN:
     4029547011924
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Infrarot-Thermometer mit 4-Punkt Lasermarkierung Modell testo 835-T1

Anwendung
Ideal geeignet zur schnellen und berührungslosen Oberflächen-Temperaturmessung.

Ausführung
• übersichtliches, beleuchtetes Digital-Display
• komfortable Einhandbedienung dank ergonomischem Pistolendesign
• Emissionsgrad-Bestimmung über integrierte Emissionsgradtabelle bzw. durch externen TE-Fühler Typ K
• bis zu 200 Messwerte speicherbar, Auswertung mit Software EasyClimate (kostenloser Download)
• 50:1-Optik für präzise Messungen auf großer Distanz (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck)

Lieferung
Messgerär inklusive Messdatenverwaltung, PC-Software, Batterien und Kalibrierprotokoll. • Einstieg in die intelligente Infrarot-Messtechnik. Das praktische Infrarot-Thermometer testo 835-T1 bietet größtmögliche Sicherheit und Präzision bei der Temperaturmessung kleinerer Objekte aus mittlerer Distanz, z.B. bei der Überwachung der Temperatur an Wänden; der Fehlersuche an Heizungs- und Klimaanlagen oder der Qualitätskontrolle von industriell gefertigten Produkten. - Der 4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich an und verhindert somit Falschmessungen - Mit der 50:1-Optik erzielen Sie auch auf große Entfernung erstklassige Mess-Ergebnisse (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck) - Der einstellbare Emissionsgrad ermöglicht die Messung bei einer Vielzahl von Oberflächen - Die integrierte Emissionsgradtabelle ermöglicht die schnelle Auswahl des richtigen Emissionsgrades für die jeweilige Oberfläche - Dank beleuchtetem Display können Sie die Messwerte auch in dunkler Umgebung problemlos ablesen Obendrein können Sie mit dem Infrarot-Thermometer testo 835-T1 Kontakt-Temperaturmessungen vornehmen: Das Messgerät verfügt über einen Eingang für anschließbare Temperaturfühler; die Sie optional dazubestellen können. Mithilfe eines angeschlossenen Temperaturfühlers können Sie auch automatisch den Emissionsgrad einer Oberfläche ermitteln. Auf diese Weise werden spätere Infrarot-Messungen erleichtert. Auch weiteres Zubehör (wie Stativ und Aufbewahrungskoffer) ist passend für das Infrarot-Thermometer testo 835-T1 erhältlich. Einfache Handhabung und Auswertung: Die komfortable Menüführung mit Icons und Joystick sorgt für eine einfache Bedienung. Legen Sie Messorte an und speichern Sie bis zu 200 Messwerte. Eine Anzeige für Min-/Max-Werte und frei definierbare Alarmgrenzwerte erleichtern Ihre Arbeit: Bei Über- oder Unterschreitung der Grenzwerte warnen ein optisches und ein akustisches Signal. Zur Datenauswertung verwenden Sie einfach die kostenlos zum Download erhältliche PC-Software "EasyClimate“.
Weitere Informationen:
Passend für:
Sensortyp Typ K (NiCr-Ni)
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Messwertspeicher:
200 Messergebnisse
Displayart:
Punktmatrix
Messbereich Temperatur max.:
600 °C
Messbereich Temperatur min.:
-30 °C
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA
Bruttogewicht:
0.631 kg
Ziffernschrittwert (Temperatur Messgerät):
0.1 °C
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Genauigkeit Temperatur:
+/- 2,5°C bei -30,0 bis -20,1°C | +/- 1,5°C bei -20 bis 0°C | +/- 1,0°C bei 0,0 bis +99,9°C | +/- 1 % vom Messwert (restlicher Messbereich)
Funktionen:
Alarmsignal akustisch | Alarmsignal optisch
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Optische Fokussierung:
50:1
Länge:
193 mm
Emissionsgrad min.:
0,1
Emissionsgrad einstellbar:
In Schritten 0,01
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Breite:
166 mm
Anzahl Lasermarkierung:
4-Punkt
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
testo 835-T1
Sensortyp:
Infrarot Sensor
Werkstoff Gehäuse:
ABS/PC
Höhe:
63 mm
Emissionsgrad max.:
1,0
Gewicht:
514 g
Messbereich Temperatur min./max.:
-30 bis 600 °C
Emissionsgrad min./max.:
0,1-1,0
Betriebstemperatur min./max.:
-20 bis 50 °C
Länge x Breite x Höhe:
193 x 166 x 63 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,82*
€ 215,78*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 186,68*
€ 215,79*
Frei Haus
ab € 200,31*
€ 230,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,37*
€ 237,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,62*
€ 240,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 186,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0602 0693
ab € 106,46*
Sonstiges
Testo
0602 1993
ab € 53,03*
Sonstiges
Testo
0602 0193
ab € 110,72*
Sonstiges
Testo
0602 5792
ab € 24,96*
Sonstiges
Testo
0602 4592
ab € 120,54*
Sonstiges
Testo
0628 0020
ab € 39,52*
Sonstiges
Testo
0602 4892
ab € 149,25*
Sonstiges
Testo
0602 2292
ab € 65,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.