Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 835-T1 - Infrarot-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 835-T1Infrarot-Thermometer
testo 835-T1Infrarot-Thermometer
testo 835-T1Infrarot-Thermometer
testo 835-T1Infrarot-Thermometer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 8351
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8351
EAN/GTIN:
     4029547011924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Einstieg in die intelligente Infrarot-Messtechnik. Das praktische Infrarot-Thermometer testo 835-T1 bietet größtmögliche Sicherheit und Präzision bei der Temperaturmessung kleinerer Objekte aus mittlerer Distanz, z.B. bei der Überwachung der Temperatur an Wänden, der Fehlersuche an Heizungs- und Klimaanlagen oder der Qualitätskontrolle von industriell gefertigten Produkten.Der 4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich an und verhindert somit FalschmessungenMit der 50:1-Optik erzielen Sie auch auf große Entfernung erstklassige Mess-Ergebnisse (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck)Der einstellbare Emissionsgrad ermöglicht die Messung bei einer Vielzahl von OberflächenDie integrierte Emissionsgradtabelle ermöglicht die schnelle Auswahl des richtigen Emissionsgrades für die jeweilige OberflächeDank beleuchtetem Display können Sie die Messwerte auch in dunkler Umgebung problemlos ablesenObendrein können Sie mit dem Infrarot-Thermometer testo 835-T1 Kontakt-Temperaturmessungen vornehmen: Das Messgerät verfügt über einen Eingang für anschließbare Temperaturfühler, die Sie optional dazubestellen können. Mithilfe eines angeschlossenen Temperaturfühlers können Sie auch automatisch den Emissionsgrad einer Oberfläche ermitteln. Auf diese Weise werden spätere Infrarot-Messungen erleichtert.Auch weiteres Zubehör (wie Stativ und Aufbewahrungskoffer) ist passend für das Infrarot-Thermometer testo 835-T1 erhältlich.Einfache Handhabung und AuswertungDie komfortable Menüführung mit Icons und Joystick sorgt für eine einfache Bedienung. Legen Sie Messorte an und speichern Sie bis zu 200 Messwerte. Eine Anzeige für Min-/Max-Werte und frei definierbare Alarmgrenzwerte erleichtern Ihre Arbeit: Bei Über- oder Unterschreitung der Grenzwerte warnen ein optisches und ein akustisches Signal. Zur Datenauswertung verwenden Sie einfach die kostenlos zum Download erhältliche PC-Software "EasyClimate“.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 180,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0602 0693
ab € 106,46*
Sonstiges
Testo
0602 1993
ab € 53,03*
Sonstiges
Testo
0602 0193
ab € 110,72*
Sonstiges
Testo
0602 5792
ab € 24,94*
Sonstiges
Testo
0602 4592
ab € 120,54*
Sonstiges
Testo
0628 0020
ab € 39,60*
Sonstiges
Testo
0602 4892
ab € 149,25*
Sonstiges
Testo
0602 2292
ab € 65,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.