Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 835-T1 Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -30 - +650°C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S98402
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8351
EAN/GTIN:
     4029547011924
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Das testo 835-T1 ist ein kompaktes Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen. Mit einem optionalen Temperaturfühler kann zusätzlich eine Kontaktmessung durchgeführt werden.
Features:
Optik 50:1
IR-Messbereich -30 bis +600 °C
Lieferumfang:
Software-CD · Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
anschließbarer K-Typ Fühler nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Höhe:
193 mm
Länge:
166 mm
Breite:
63 mm
Gewicht:
514 g
Temperaturbereich:
-30 - +650 °C °C
Optik:
50:1
Speicher:
200
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Mignon-Batterien (AA), USB
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Ansprechzeit:
0.5 s
Max. Temperatur:
+650 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Fühler-Typ:
K
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Besonderheiten:
Kontaktmessung
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,37*
€ 214,92*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 214,93*
Frei Haus
ab € 198,84*
€ 229,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,98*
€ 236,76*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 239,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 180,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0602 0693
ab € 106,82*
Sonstiges
Testo
0602 1993
ab € 52,80*
Sonstiges
Testo
0602 0193
ab € 111,06*
Sonstiges
Testo
0602 5792
ab € 24,96*
Sonstiges
Testo
0602 4592
ab € 120,21*
Sonstiges
Testo
0628 0020
ab € 39,52*
Sonstiges
Testo
0602 4892
ab € 149,79*
Sonstiges
Testo
0602 2292
ab € 65,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.