Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Vertikalschrank Modell 83 mit Vollblechtüren HxBxT 1950x1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1464.01.2024
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1464.01.2024
EAN/GTIN:
     4251142212530
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vertikalschränke mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren mit Lochblechwand-Auszügen

Anwendung
Bis zu 7,3 m Nutzfläche auf gerade mal 0,6 m Standfläche. Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Lagerung und Aufbewahrung auf engstem Raum von Werkzeugen, Schlüsselprofilen usw. Die Vertikalschränke sind nur mit Auszügen ausgestattet.

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion mit doppelwandigen, verstärkten Türen
• glatte Fronten durch vorgebaute Türen, Öffnungswinkel über 200°
• Auszüge teleskopschienengeführt, mit beidseitiger RasterPlan Systemlochung 10 x 10 mm, Achsabstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
• Lochwand-Nutzfläche: Höhe x Tiefe 1720 x 428 mm, Lochbildraster: 12 x 46 Löcher, Nutztiefe je Seite: 90 mm
• Dreiriegel-Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

Hinweis
Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen. Weitere Vertikalschränke finden Sie im Unterkapitel CNC Werkzeugschränke mit Vertikalauszügen ab Nr. 50659 001-009.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Anthrazitgrau RAL 7016
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
600 mm
Tragfähigkeit pro Auszug:
100 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Ausführung Vertikalauszüge:
Mit Lochblechwand
Ausführung Türe:
Vollblech
Tragfähigkeit:
500 kg
Anzahl Vertikalauszüge:
4 STK
Breite:
1000 mm
Modell:
83
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Material-Schrank, Materialschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Vertikalauszugschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Vertikalschränke, Lochplatten-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Vertikalschränke Lochplatten, RASTERPLAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.349,84*
€ 2.526,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.349,12*
€ 2.526,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.392,10*
€ 2.568,13*
Frei Haus
ab € 3.057,97*
€ 3.252,10*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.461,00*
€ 3.638,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.638,08*
€ 4.329,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.592,72*
€ 4.275,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.501,99*
€ 4.167,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.471,75*
€ 4.131,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.461,00*
€ 4.118,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,18*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,58*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,27*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,40*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,49*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,72*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,11*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,23*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,21*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,29*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 2,01*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,35*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,36*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,47*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0501
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.