Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Nonius 0-150 mm/0-6 Zoll 0,02 mm Metrisch/Inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO530-312
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     530-312
EAN/GTIN:
     4946368110363
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber Serie 530

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Seidenmatt verchromt

Ausführung
• Erhöhte Führungsbahnen

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
Nein
Länge der Kreuzspitzen:
21 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Messbereich Länge Zoll max.:
6 in
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,24*
€ 66,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,45*
€ 66,81*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 62,11*
€ 79,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,33*
€ 80,04*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 62,95*
€ 86,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.