Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Analog-Messschieber m. Feststellschraube Tiefenmaß flach Messb. 0-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mit Zoll Ablesung
mit Zoll Ablesung
Skizze zu MITUTOYO Analog-Messschieber m. Feststellschraube Tiefenmaß flach Messb. 0-150mm
LOGO zu MITUTOYO Analog-Messschieber m. Feststellschraube Tiefenmaß flach Messb. 0-150mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166006
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     530-312
EAN/GTIN:
     4946368110363
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
MITUTOYO Analog-Messschieber m. Feststellschraube Tiefenmaß flach Messb. 0-150mm

Schiene und Schieber aus gehärtetem, nichtrostenden Stahl. Maßstab und Nonius mattverchromt, erhöhte Führungsbahnen.

Lieferung in Box.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
DIN:
862
Messbereich:
0 - 150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Type:
530-312
Marke:
Mitutoyo
Tiefenmaß:
flach
Ablesung 2:
1/1000 "
Ablesung:
0,02 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,54*
€ 66,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,47*
€ 66,73*
Lager 3145
8
€ 5,90*
ab € 61,97*
€ 78,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 55,56*
€ 79,95*
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 62,60*
€ 85,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.