Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 530-312 NONIUSMESSCHIEBER 150MM/6ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7156080
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     530-312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Messbereich, max.: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Messgerät: Messschieber
  • Auflösung: 0.02 mm
  • Maßteilung: 0.02mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber mitutoyo analog, taschen messschieber, taschen-messschieber mitutoyo, Messschieber, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MITUTOYO, 530-312, 7156080, 715-6080
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 51,24*
    € 66,80*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 50,45*
    € 66,81*
    2 Tage
    8
    € 5,90*
    ab € 62,11*
    € 79,05*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,90*
    ab € 56,33*
    € 80,04*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 62,95*
    € 86,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,05*
    € 102,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,24*
    € 100,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 77,77*
    € 92,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,20*
    € 90,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,74*
    € 86,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,90*
    € 83,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,95*
    € 74,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.