Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI Kabelentmantler für Kabel-Durchmesser8 - 13 mm herausschiebbaren Messern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-JOKARI460238
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460238
EAN/GTIN:
     4011391301559
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier- und Entmantelwerkzeug für 8 - 13 mm² Modell No. 15 Secura mit Konturklinge

Anwendung
Zum Abmanteln von Rundkabeln und Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern.

Ausführung
• Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
• Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4,0 mm²

Ausführung
• Klingen Titan-Nitrid beschichtet für höhere Schnittgeschwindigkeit und höhere Standzeit
• keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
13 mm
Länge:
125 mm
Kabeldurchmesser min.:
8 mm
Modell:
No. 15 Secura
Abisoliergröße max.:
13 mm²
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Abisoliergröße min.:
8 mm²
Kabeldurchmesser min./max.:
8-13 mm
Abisoliergröße min./max.:
8-13 mm²
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Kabel-Entmantler, Messer, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Feldbuskabel, JOKARI
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 23,00*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 18,73*
€ 23,01*
2 Tage
224
1
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 23,21*
Lager 245
43
1
€ 7,90*
ab € 19,03*
€ 23,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,47*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
299/2 SV001
ab € 21,82*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,74*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,47*
Zubehör
Stäubli
60.7033-21 25M
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.