Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel 60 - 320 Nm mit Umschaltknarre 1/2 Zoll und Drehskala


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET5123-2CLT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5123-2CLT
EAN/GTIN:
     4000896104222
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel 5000 CLT, einstellbar mit Umschaltknarre, mit Kalibrierschein

Ausführung
• Exakt einstellbares und leicht lesbares Display.

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
60 Nm
Fehlergrenze (%):
4 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
1 Nm
Länge:
660 mm
Drehmoment max.:
320 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
1/2 Zoll
Mit Skala:
Ja
Drehmoment min./max.:
60-320 Nm
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2 zoll 60-320 nm hazet, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/2 zoll, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmometer-Drehmoment Schlüssel, HAZET
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 204,49*
€ 244,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 288,36*
€ 288,36*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 258,92*
€ 294,66*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 257,96*
€ 294,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 262,68*
€ 297,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.