Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoments. 5123-2CLT 60-320Nm 1/2" Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoments. 5123-2CLT 60-320Nm 1/2" Hazet
Drehmoments. 5123-2CLT 60-320Nm 1/2" Hazet
Drehmoments. 5123-2CLT 60-320Nm 1/2" Hazet
Drehmoments. 5123-2CLT 60-320Nm 1/2" Hazet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896104222
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5123-2CLT
EAN/GTIN:
     4000896104222
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
SYSTEM 5000-2CLT
Weitere Informationen:
Länge:
660 mm
Skalenbereich:
60–320 N·m
Vierkantantrieb:
1/2 Zoll
Skaleneinteilung:
2,0 N·m
Auslösegenauigkeit:
4 %
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 211,43*
€ 235,75*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 288,36*
€ 288,36*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 266,10*
€ 289,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 266,31*
€ 289,73*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 270,99*
€ 294,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.