Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5123-2CLT 1/2 Zoll 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 5123-2CLT 1/2 Zoll 6
Drehmomentschlüssel 5123-2CLT 1/2 Zoll 6
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8SPL8-111412
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5123-2CLT
EAN/GTIN:
     4000896104222
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit Umschaltknarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · Auslösegenauigkeit ± 4 % vom eingestellten Ziffernwert (in Betätigungsrichtung) · Click-Lens-Type mit Display-Anzeige im Sichtfenster · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Drehmomentauslösung fühlbar durch Kurzwegauslösung, hörbar, duch Klick-GeräuschWeitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
5123-2CLT
Arbeitsbereich Nm:
60 - 320 Nm
Skalenteilung:
2 Nm
Länge:
660 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
01. Feb ?
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2 zoll 60-320 nm hazet, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel, 4000821742
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 204,71*
€ 233,01*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 257,37*
€ 287,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 257,39*
€ 287,96*
Lager 8SPL8
3
Frei Haus
ab € 288,36*
€ 288,36*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 261,29*
€ 291,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8SPL8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,36*
€ 343,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8SPL8
Versand: Lager 8SPL8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8SPL8
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.