Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FETRA6856 Herst.-Nr.: 6856 EAN/GTIN: 4017976068565 |
| |
|
| | |
| Gabelstapler manuell - Handhydraulikstapler Tragfähigkeit 500 und 1000 kg
Anwendung für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät
Ausführung • Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil Betätigung über Zugdeichsel • Senkventil über Handhebel • Lastschwerpunktabstand: 585 mm • 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Polyurethan 80 x 70 mm. Lenkrollen mit Feststeller. • Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Gabellänge: | 1150 mm | Hubhöhe: | 1500 mm | Werkstoff Gabelrolle: | Nylon | Gabelrollenbreite: | 70 mm | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Länge: | 1600 mm | Totalstop optional: | Nein | Gabelaußenabstand: | 540 mm | Werkstoff Rad: | Polyurethan | Hubhöhe min.: | 88 mm | Gabelrollendurchmesser: | 80 mm | Breite: | 794 mm | Höhe: | 2010 mm | Raddurchmesser: | 150 mm | Gabelzinkenbreite: | 160 mm | Radbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbarer Hubtisch, Handhydraulikstapler, Handhydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, scherenhubtischwagen fetra, hubtischwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hubwagen, Hochhubstapler, FETRA |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.159,28* | € 1.243,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.182,44* | € 1.268,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.178,49* | € 1.268,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,45* | € 1.304,02* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.412,84* | € 1.580,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|