Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6856, Fetra Handhydraulik-Stapler 6856, Gabellänge 1.150 mm / 1.000 Kg Gabelläng


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736964
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6856
EAN/GTIN:
     4017976068565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6856, Handhydraulik-Stapler 6856, Gabellänge 1.150 mm / 1.000 Kg Gabellänge 1.150 mm / 1.000 Kg, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Gesamtlänge (mm):
1600
Gesamtbreite (mm):
794
Gesamthöhe (mm):
2010
Hubbereich (mm):
88 - 1500
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150 x 40
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
220
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.160,51*
€ 1.254,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.177,54*
€ 1.279,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.211,00*
€ 1.315,21*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.215,56*
€ 1.315,27*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.220,29*
€ 1.321,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,78*
€ 1.522,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,64*
€ 1.512,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,64*
€ 1.463,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,28*
€ 1.433,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,54*
€ 1.401,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.