Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handhydraulik-Stapler, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 88-1500 mm, 1000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handhydraulik-Stapler, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 88-1500 mm, 1000 kg Tragkraft
fetra® Handhydraulik-Stapler, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 88-1500 mm, 1000 kg Tragkraft
fetra® Handhydraulik-Stapler, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 88-1500 mm, 1000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-6856
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6856
EAN/GTIN:
     4017976068565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand 585 mm. Gabelbreite 160 mm. Hub pro Deichselschlag 12,5 mm. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
1000
Gesamtlänge (mm):
1600
Gesamtbreite (mm):
794
Gesamthöhe (mm):
2010
Hubbereich (mm):
88 - 1500
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150 x 40
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 1.163,96*
€ 1.253,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,65*
€ 1.278,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.214,25*
€ 1.313,98*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.211,76*
€ 1.314,03*
11 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.224,12*
€ 1.320,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,50*
€ 1.491,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,01*
€ 1.481,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,20*
€ 1.434,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,40*
€ 1.404,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,96*
€ 1.385,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.