Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 4393 mit Gitterwänden Tragfähigkeit 750 kg Ladefläche 1200 mmx780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4393
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4393
EAN/GTIN:
     4017976043937
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Schrankwagen mit 5 Ladeflächen Gitter an 3 Seiten und Türe, Gesamttragfähigkeit 750 kg

Anwendung
Zum sicheren Transport und Aufbewahren von Material und Ware.

Ausführung
• in Winkelstahl-Konstruktion komplett verschweißt mit Rohrschiebebügel
• Stirnwände, 1 Längswand und Dach aus Drahtgitter (40 x 40 x 4 mm)
• mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter
• Doppel-Flügeltür mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss
• 1 fester und 4 lose Böden
• aus biegesteifen Sandwich-Platten
• Etagenabstand licht 280 mm
• mit Stangenverschluss

Ausführung
• komfortabler Totalstop inklusive

Lieferung
montiert • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenhöhe 3:
882 mm
Ladeflächenhöhe 4:
1182 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Länge:
1370 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
840 mm
Ladeflächenhöhe 2:
582 mm
Ladeflächenhöhe:
292 mm
Ladeflächenbreite:
780 mm
Ladeflächenhöhe 5:
1482 mm
Höhe:
1792 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 780 mm
Länge x Breite x Höhe:
1370 x 840 x 1792 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Kastenwagen, Schrankwagen, Fenster Stangenverriegelung, Fensterstangen Verriegelung, Stangen Verriegelung, Stangenverriegelung, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,78*
€ 1.203,08*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,80*
€ 1.208,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,55*
€ 1.220,99*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.098,56*
€ 1.222,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,55*
€ 1.226,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,99*
€ 1.438,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,88*
€ 1.419,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,35*
€ 1.376,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,03*
€ 1.350,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,80*
€ 1.338,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.