Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4393, Fetra Kastenwagen 4393 mit Gitterwänden Ladefläche 1.200 x 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737162
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4393
EAN/GTIN:
     4017976043937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4393, Kastenwagen 4393 mit Gitterwänden Ladefläche 1.200 x 780 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
176000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
750
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
780
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
90
Gesamtlänge (mm):
1370
Gesamtbreite (mm):
840
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
176
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,78*
€ 1.203,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,80*
€ 1.208,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,55*
€ 1.220,99*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.098,56*
€ 1.222,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,55*
€ 1.226,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,08*
€ 1.431,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,12*
€ 1.412,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,74*
€ 1.369,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,48*
€ 1.344,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,78*
€ 1.332,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.