Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenboden für 3393 - 5593, inkl. 2 Auflagewinkel, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenboden für 3393 - 5593, inkl. 2 Auflagewinkel, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
fetra® Etagenboden für 3393 - 5593, inkl. 2 Auflagewinkel, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
fetra® Etagenboden für 3393 - 5593, inkl. 2 Auflagewinkel, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
Artikel-Nr.:
     C7573-1926
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1926
EAN/GTIN:
     4017976019260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Etagenboden Tischwagen
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
780
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
780
Gesamthöhe (mm):
19
Farbe:
Buchendekor
Hinweis:
für Kastenwagen 3393, 4393, 5393, 5493, 5593 + 5693
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.