Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
Artikel-Nr.:
     C7573-4393
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4393
EAN/GTIN:
     4017976043937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügeltür aud Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Stangenverschluss, abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung. Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlösser. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
780
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
90
Gesamtlänge (mm):
1370
Gesamtbreite (mm):
840
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Drahtgitter mit Stangenverschluss
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.098,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,08*
€ 1.431,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,12*
€ 1.412,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.170,38*
€ 1.392,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,64*
€ 1.351,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,52*
€ 1.326,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,56*
€ 1.307,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.