Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1370xB840xH1792mm Trgf.750kg 4Etagen Drahtgitter Flügeltür SV FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
Artikel-Nr.:
     1498-9110444497
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4393
EAN/GTIN:
     4017976043937
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
komplett mit Böden · Gesamttragfähigkeit 750 kg · engmaschige Drahtgitterwände und Flügeltüren, Maschenweite 40 x 40 x 4 mm · Flügeltüren mit flach aufliegendem Stangenverschluss · abschließbar mittels Vorhängeschloss (siehe Zubehör) · pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Böden aus biegefesten Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · Bodenplatte festmontiert, Einlegeböden im Raster von 100 mm verstellbar · lichter Etagenabstand 280 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), geringer Anfahr,- Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager, mit Totalstopp-Zentralbremssystem an den LenkrollenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Tragfähigkeit pro Boden: 90kg· Gewicht: 173kg· Ausstattung: 4 lose Böden· Bereifung: TPE
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1370 mm
Marke:
FETRA
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
780 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1792 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Ausführung:
Drahtgitter, 1 Längsseite mit Flügeltür SV
Anzahl Etagen:
4
lichter Etagenabstand:
280 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,78*
€ 1.203,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,80*
€ 1.208,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,55*
€ 1.220,99*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.098,56*
€ 1.222,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,55*
€ 1.226,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,99*
€ 1.452,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,56*
€ 1.433,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,72*
€ 1.389,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,29*
€ 1.364,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,55*
€ 1.345,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.