Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Reifenkarre mit Spreizaufnahme Reifendurchmesser 450-750mm Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2033
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2033
EAN/GTIN:
     4017976020334
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Reifenkarren mit Spreizaufnahme, Tragfähigkeit 200 kg Für Reifendurchmesser 450 - 750 mm

Anwendung
Ideal für den einfachen und ergonomischen Transport von Reifen und Rädfern

Ausführung
• Aus fest verschweißtem Stahlrohr
• Bedienung der Spreizaufnahme mittels Griffholmen
• Räder mit Kunststofffelgen und Rollenlagerung

Ausführung
• Leichtgängige Spreizaufnahme - Reifen- und Räderstapel können direkt aufgenommen oder abgesetzt werden
• Hochwertige Pulvernbeschichtung - dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
• Hohe Ladekapazität - bis zu 8 Reifen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Reifen
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
200 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Spreizaufnahme
Werkstoff Rad:
Luft
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
650 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1500 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Sackkarren, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,61*
€ 300,74*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 250,39*
€ 302,19*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,83*
€ 306,13*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,64*
€ 313,35*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,10*
€ 313,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,77*
€ 373,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,92*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 51,53*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.