Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2033, Fetra Reifenkarre 2033, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736493
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2033
EAN/GTIN:
     4017976020334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2033, Reifenkarre 2033, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24500 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
500-885
Schaufeltiefe (mm):
575
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamttiefe (mm):
1000
Gesamthöhe (mm):
1510
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Hinweis:
für Reifendurchmesser 450 - 750 mm
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
24,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: REIFENKARRE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,57*
€ 298,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,32*
€ 300,24*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 254,24*
€ 304,44*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,03*
€ 313,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 280,56*
€ 324,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,40*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,39*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 68,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.