Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Vierfach-Knarrenringschlüssel-Satz 3-teilig 8-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BAHCOS4RM/3T
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     S4RM/3T
EAN/GTIN:
     7314150117406
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz 3-teilig, mit Schlüsselweiten 8 bis 19 mm

Ausführung
• geschmiedet
• Links- und Rechtsgang über Umschalthebel
• 5° Rückschwenkwinkel
• vernickelt und verchromt
• matt

Ausführung
• schonendes Dynamik-Drive Profil für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern

Lieferung
in Textil-Tasche
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
3 STK
Schlüsselweite:
8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebsprofiltyp:
Dynamik-Drive-Profil
Satzzusammenstellung:
Enthaltene Längen: 151 - 230 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,59*
€ 44,53*
€ 4,00*
ab € 38,22*
€ 50,88*
6 Tage
4128
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 50,88*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 55,34*
Lager 245
32
€ 7,90*
ab € 54,49*
€ 70,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
487191
ab € 148,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.