Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-210363 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150117406 |
| |
|
| | |
| - Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung
- Erhältlich in praktischer Tasche mit Gürtelschlaufe
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Mattverchromte Oberfläche für hohe Qualität und Rostschutz
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Schnelleres Drehen des Befestigungselements durch die Knarrenfunktion
- Vier Größen pro Schlüssel, ein Einzelschlüssel kann für vier verschiedene Schraubengrößen genutzt werden
- 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
- Einfache Umschaltung mit nur einer Schalterbetätigung
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 3 | Min. Schlüsselweite: | 8 | Max. Schlüsselweite: | 19 | Oberflächenausführung: | KS Tools | Gewicht: | 670 | Verpackung: | Etui/Tasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ratschenringmaulschlüssel bahco, ratschenmaulschlüssel, Bahco, Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz,, 3-tlg, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,49* | € 44,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,21* | € 50,84* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 39,24* | € 50,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,83* | € 54,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,84* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|