Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz, 3-tlg, Gürteltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz, 3-tlg, Gürteltasche
Bahco Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz, 3-tlg, Gürteltasche
Bahco Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz, 3-tlg, Gürteltasche
Bahco Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz, 3-tlg, Gürteltasche
Bahco Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz, 3-tlg, Gürteltasche
Artikel-Nr.:
     5417B-210363
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150117406
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung
  • Erhältlich in praktischer Tasche mit Gürtelschlaufe
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Mattverchromte Oberfläche für hohe Qualität und Rostschutz
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Schnelleres Drehen des Befestigungselements durch die Knarrenfunktion
  • Vier Größen pro Schlüssel, ein Einzelschlüssel kann für vier verschiedene Schraubengrößen genutzt werden
  • 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
  • Einfache Umschaltung mit nur einer Schalterbetätigung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Max. Schlüsselweite:
19
Min. Schlüsselweite:
8
Anzahl Teile:
3
Anzahl der Teile:
3
Besonderheit:
4 Schlüsselgrößen in einem Schlüssel
Verpackung:
Etui/Tasche
Gewicht:
670
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
3-teilig
Oberflächenausführung:
KS Tools
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,59*
€ 44,53*
€ 4,00*
ab € 38,22*
€ 50,88*
6 Tage
4128
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 50,88*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 55,34*
€ 8,95*
ab € 45,72*
€ 60,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
487191
ab € 148,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.