| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11694-04 Herst.-Nr.: 081307-XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AMPRI
SolidSafety HighRisk Pro Nitril Blau PF
Gr. XL
(Pack = 50 Stk.)
Produktbeschreibung:
Der stärkste Nitril-Einmalhandschuh seiner Klasse mit Chemikalienschutzeigenschaften!
Nachfolgemodell des 01195 Med-Comfort High Risk in noch besserer Ausstattung!
Verfügbare Größen S bis XXXL.
- Vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh Typ A
- Dreimal so stark wie ein normaler Nitrilhandschuh (extrastark) und so dünn, dass ein gutes Tastempfinden gewährleistet ist
- Sehr gut geeignet als persönliche Schutzausrüstung für den Einsatz im Polizeidienst
- Sicherer Schutz bei der Medikamentenvorbereitung mit zytostatischen Lösungen und Wirkstoffen oder auch beim Umgang mit unterschiedlichsten Chemikalien
- Extra lang, idealer Spritzschutz
- Beidhändige Passform
- Puderfrei
- Unsteril
- Farbe: Blau
Qualitätsmerkmale
AQL 0,65
EN 420
EN 374/Typ A (JKOPST)
EN 388 (Level 2000X)
PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
Länge: ≥300 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, ampri high risk comfort nitril, latex, vinyl, steril, einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,32* | € 12,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,56* | € 12,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,44* | € 12,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,56* | € 12,94* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,73* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|