Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1950xB2000xT600mm lichtgrau 8Fbd.m.Trennw.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142453326
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-600-735
EAN/GTIN:
     4055479267740
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar · Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· mit Trennwand / Böden je Seite: 4· Ausstattung: Vollblechtüren· Ausführung: mit Trennwand· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PAVOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,62*
€ 823,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,43*
€ 823,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,85*
€ 825,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,68*
€ 856,72*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,07*
€ 1.040,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,72*
€ 1.238,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,05*
€ 1.231,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.035,04*
€ 1.231,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.035,03*
€ 1.231,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,33*
€ 1.186,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 997,32*
€ 1.186,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 997,31*
€ 1.186,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 997,30*
€ 1.186,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 997,29*
€ 1.186,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,00*
€ 1.163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,07*
€ 1.123,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,43*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,54*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,76*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,76*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,78*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.