Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1250xT800xH760-1080mm Arbeitsplatte MDF Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456200
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625F80 12.12
EAN/GTIN:
     4040376813268
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
MDF
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,77*
€ 332,46*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 272,60*
€ 334,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,77*
€ 336,44*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,12*
€ 336,99*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,75*
€ 412,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,50*
€ 475,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 399,47*
€ 475,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 389,19*
€ 463,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,42*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,38*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,76*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,58*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,82*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 89,07*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 110,90*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,42*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,95*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,42*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,62*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,27*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,64*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.