Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B750xT700xH880mm Buche massiv grau blau 1 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455363
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A6-077B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376994042
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schublade mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, abschließbar mit Zylinderschloss, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Griffleisten mit BeschriftungsleisteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,88*
€ 587,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,66*
€ 587,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,71*
€ 587,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,84*
€ 593,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,19*
€ 608,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,41*
€ 699,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,72*
€ 679,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 570,71*
€ 679,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 570,69*
€ 679,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,65*
€ 667,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 560,64*
€ 667,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 560,63*
€ 667,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 560,62*
€ 667,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 560,61*
€ 667,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 98,95*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,80*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,44*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,26*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,44*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,00*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,23*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,12*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,47*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,13*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.