Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau 6 Schubl.Vollauszug,KeyLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140451859
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.513.020
EAN/GTIN:
     7612269001808
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 3 x 100, 3 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.569,05*
€ 1.844,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.657,71*
€ 1.853,65*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.711,42*
€ 1.907,48*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.707,81*
€ 1.909,30*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.764,57*
€ 1.952,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.907,48*
€ 2.269,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,82*
€ 2.221,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.866,81*
€ 2.221,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.866,80*
€ 2.221,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,94*
€ 2.130,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.789,93*
€ 2.130,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.789,91*
€ 2.129,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.789,90*
€ 2.129,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.789,89*
€ 2.129,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,79*
€ 2.091,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,42*
€ 2.036,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
18.205.010
ab € 1.077,97*
Ähnlich
Lista
14.507.010
ab € 1.390,07*
Ähnlich
Lista
14.508.010
ab € 1.159,01*
Ähnlich
Lista
14.507.020
ab € 1.383,44*
Ähnlich
Lista
18.205.020
ab € 1.072,33*
Ähnlich
Lista
14.508.020
ab € 1.152,49*
Ähnlich
Lista
14.512.010
ab € 1.539,20*
Ähnlich
Lista
13.106.010
ab € 1.478,56*
Ähnlich
Lista
14.512.020
ab € 1.547,34*
Ähnlich
Lista
13.106.020
ab € 1.478,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.