Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.513.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.513.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 3 x 100 / 3 x 150, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 900 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 8, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.568,25*
€ 1.837,61*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.661,76*
€ 1.850,87*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.713,63*
€ 1.904,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.751,27*
€ 1.941,78*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.750,21*
€ 1.949,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,31*
€ 2.319,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.925,87*
€ 2.291,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,65*
€ 2.196,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,78*
€ 2.140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,21*
€ 2.082,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 10,97*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,45*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,68*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 58,05*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,38*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,84*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,26*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,68*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,63*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,49*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,68*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 85,61*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.