Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm lichtblau 8Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 8 Schubladen 75/200kg
Artikel-Nr.:
     1498-9140451832
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.508.010
EAN/GTIN:
     7612269001594
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 612mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
8
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,21*
€ 1.326,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.145,05*
€ 1.326,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,39*
€ 1.336,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,79*
€ 1.382,34*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,12*
€ 1.432,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,63*
€ 1.704,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,53*
€ 1.695,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,69*
€ 1.631,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,42*
€ 1.587,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,12*
€ 1.544,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.394.000
ab € 10,06*
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,70*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,70*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 29,85*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 79,63*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,58*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,34*
Zubehör
Lista
80.918.000
ab € 31,16*
Zubehör
Lista
80.907.000
ab € 20,93*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 13,14*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,36*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,08*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,81*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,80*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.