Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm lichtgrau 8Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 7035 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 7035 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 7035 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 7035 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 7035 8 Schubladen 75/200kg
Artikel-Nr.:
     1498-9140451833
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.508.020
EAN/GTIN:
     7612269001600
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 612mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
8
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,42*
€ 1.325,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,91*
€ 1.325,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,31*
€ 1.335,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.252,31*
€ 1.381,32*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.294,42*
€ 1.428,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,58*
€ 1.700,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,10*
€ 1.686,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,70*
€ 1.623,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,17*
€ 1.582,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,42*
€ 1.540,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.394.000
ab € 10,15*
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,56*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,79*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 29,90*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 79,66*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,57*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,12*
Zubehör
Lista
80.918.000
ab € 31,09*
Zubehör
Lista
80.907.000
ab € 20,97*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 13,12*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,35*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,97*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.