Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lic
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lic
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342499
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14513020
EAN/GTIN:
     7612269001808
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 3 x 100, 3 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.563,46*
€ 1.826,38*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.663,27*
€ 1.839,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,83*
€ 1.932,86*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.753,08*
€ 1.937,66*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,80*
€ 1.951,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,38*
€ 2.173,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,86*
€ 2.109,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,13*
€ 2.007,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,20*
€ 1.942,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.598,55*
€ 1.902,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,46*
€ 1.860,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,45*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 10,97*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,87*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,85*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,14*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,85*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,17*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,68*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,68*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,47*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,64*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 85,49*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.