Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2650xB1300xH435mm Stahlbl.lichtblau o.Gitterrost 1000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466928
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2700-3 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462030701
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Material:
Stahlblech
Höhe:
435 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,67*
€ 626,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,04*
€ 630,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,81*
€ 645,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,43*
€ 652,98*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,58*
€ 665,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,04*
€ 791,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,58*
€ 776,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,57*
€ 776,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 652,56*
€ 776,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,69*
€ 758,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 637,68*
€ 758,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 637,67*
€ 758,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 637,66*
€ 758,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 637,64*
€ 758,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,55*
€ 745,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,58*
€ 712,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 577,69*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 592,57*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,61*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 522,88*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 524,85*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 533,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.