Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2650xB1300xH210mm Stahlbl.feuerrot m.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466917
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-1 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462030794
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Material:
Stahlblech
Höhe:
210 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,04*
€ 723,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,18*
€ 723,77*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 643,19*
€ 723,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,09*
€ 735,87*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,18*
€ 931,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,43*
€ 1.108,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,41*
€ 1.098,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 923,40*
€ 1.098,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 923,39*
€ 1.098,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,49*
€ 1.065,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 895,48*
€ 1.065,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 895,47*
€ 1.065,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 895,46*
€ 1.065,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 895,45*
€ 1.065,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,72*
€ 1.048,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,18*
€ 1.018,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 618,15*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 592,15*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,05*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,84*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 561,06*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 559,09*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 570,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.