Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.feuerrot,RAL3000 m.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466911
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462030749
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
1750 mm
Farbe:
feuerrot, RAL3000
Material:
Stahlblech
Höhe:
250 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,22*
€ 618,07*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,19*
€ 621,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,12*
€ 636,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,48*
€ 636,36*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,03*
€ 819,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,79*
€ 975,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,35*
€ 964,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 810,34*
€ 964,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 810,33*
€ 964,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,42*
€ 938,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 788,41*
€ 938,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 788,40*
€ 938,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 788,39*
€ 938,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 788,38*
€ 938,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,97*
€ 922,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,03*
€ 884,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 458,29*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,35*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,80*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 415,52*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 426,39*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 415,89*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 414,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.