Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILSOM 303-L Nachfüllpackung mit 200 Paar für BILSOMAT 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILSOM 303-L Nachfüllpackung mit 200 Paar für BILSOMAT 400
BILSOM 303-L Nachfüllpackung mit 200 Paar für BILSOMAT 400
Artikel-Nr.:
     239U-BIL1006186
Hersteller:
     Sperian Protection
Herst.-Nr.:
     1006186
EAN/GTIN:
     7312550061862
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel

BILSOM 303-L Nachfüllpackung mit 200 Paar für BILSOMAT 400

BILSOM 303-L Gehörschutzstöpsel aus PVC-freiem Schaumstoff (tiefgeschäumtes Polyurethan). Weich und anschmiegsam. Konisch geformt für beste Anpassung an den anatomisch ähnlichen Gehörgang. Optimierte Rückstellfähigkeit sorgen für leichtes Einsetzen.

Artikeldetails:

  • SNR-Wert = 33dB
  • auch für extreme Lärmsituationen geeignet
  • glatte Oberfläche - schmutzabweisend
  • konisch geformt
  • Größe: L
  • Nachfüllpackung für BILSOMAT 400
  • 200 Paar / Nachfüllpackung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1860
1
pro Beutel
€ 3,95*
ab € 16,57*
€ 20,32*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 20,34*
4 Tage
1737
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,74*
€ 20,41*
1 Tag
207
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 17,45*
€ 22,61*
Lager 239
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,14*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,105*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,103*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,88*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,34*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,78*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,26*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,04*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,54*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 17,98*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,29*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,43*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.