Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilsom 1005074 303S Gehörschutzstöpsel 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilsom
Bilsom
Artikel-Nr.:
     102-832224-BP
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     1005074
EAN/GTIN:
     7312550050743
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Bilsom 1005074 303S Gehörschutzstöpsel 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar

Gehörschutzstöpsel Bilsom® 303S

SNR-Wert 33 dB
Für enge (S) Gehörgänge

Ausstattung:
Dämmstarker Gehörschutzstöpsel aus gesundheitlich unbedenklichem PU-Schaumstoff · Vor Gebrauch zu formen · Konisch vorgeformt · Optimaler Sitz im Gehörgang · Hygienisch glatte Oberfläche · Paarweise verpackt in PE Tüte · Größe 303S für enge Gehörgänge.

Technische Daten:
Ausführung (Gehörschutzstöpsel): einweg · EN Norm: EN 352-2 · Herstellerfarbe: Gelb · SNR-Wert: 33 dB · Zulassungen, Normen: EN 352-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Paar
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Bilsom
Farbe:
gelb
Ausführung (Gehörschutzstöpsel):
einweg
SNR-Wert:
33 dB
Größe:
303S
weitere Zulassungen, Normen:
EN 352-2
EN Norm:
EN 352-2
Produkt-Art:
Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel bilsom, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel bilsom, Bilsom, 1005074, 303S, gehörschutz, ohrenschutz
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,37*
€ 31,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,43*
€ 31,59*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 26,47*
€ 31,68*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,52*
€ 32,24*
Lager 102
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,32*
€ 42,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
1 Stück enthält 200 Paar (ab € 0,1766* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02247*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,91*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,16*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,76*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 18,93*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,60*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 17,85*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,17*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,59*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,48*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.