Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilsom PERCAP 1005952 Bügelgehörschützer 24 dB EN 352-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832230-BP
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     1005952
EAN/GTIN:
     7312550059524
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Bilsom PERCAP 1005952 Bügelgehörschützer 24 dB EN 352-2 1 St.

Gehörschutz PerCap

SNR-Wert 24 dB
Zusammenklappbar
Wiederverwendbar

Ausstattung:
Zusammenklappbarer Bügel · Speziell geformte, wasch- und austauschbare Stöpsel · Der Gehörgang wird von außen verschlossen, es entsteht kein Druckgefühl im Inneren, der Bügel ist daher äußerst bequem · In drei Positionen tragbar (auf dem Kopf, unter dem Kinn oder im Nacken) · Bügel Schwarz · Stöpsel Rot.

Technische Daten:
EN Norm: EN 352-2 · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · SNR-Wert: 24 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Bilsom
Farbe:
schwarz | rot
SNR-Wert:
24 dB
EN Norm:
EN 352-2
Produkt-Art:
Bügelgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: bilsom bügel-gehörschutz, bügel gehörschutz, 40025301867, Bilsom, 1005952, PERCAP, Gehörschutz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
498
15
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,68*
3 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,97*
2 Tage
498
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 5,00*
1
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,13*
Lager 102
97
1
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bilsom
1005980
ab € 1,25*
Zubehör
Sperian Protection
1005980-Pair
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.