Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilsom 1005073 303L Gehörschutzstöpsel 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832223-BP
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     1005073
EAN/GTIN:
     7312550050736
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Bilsom 1005073 303L Gehörschutzstöpsel 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar

Gehörschutzstöpsel Bilsom® 303L

SNR-Wert 33 dB
Für weite (L) Gehörgänge

Ausstattung:
Dämmstarker Gehörschutzstöpsel aus gesundheitlich unbedenklichem PU-Schaumstoff · Vor Gebrauch zu formen · Konisch vorgeformt · Optimaler Sitz im Gehörgang · Hygienisch glatte Oberfläche · Paarweise verpackt in PE-Tüte · Größe 303L für normale bis weite Gehörgänge.

Technische Daten:
Ausführung (Gehörschutzstöpsel): einweg · EN Norm: EN 352-2 · Herstellerfarbe: Gelb · SNR-Wert: 33 dB · Zulassungen, Normen: EN 352-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Paar
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Bilsom
Farbe:
gelb
Ausführung (Gehörschutzstöpsel):
einweg
SNR-Wert:
33 dB
Größe:
303L
weitere Zulassungen, Normen:
EN 352-2
EN Norm:
EN 352-2
Produkt-Art:
Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel bilsom, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel bilsom, Bilsom, 1005073, 303L, gehörschutz, ohrenschutz
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 30,65*
1 Tag
181
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 25,62*
€ 30,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 30,73*
1 Tag
421
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,26*
€ 31,45*
Lager 102
27
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,38*
€ 39,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,14*
€ 46,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,62*
€ 45,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
1 Packung enthält 200 Paar (ab € 0,1619* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,103*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,88*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,29*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,28*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,03*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,61*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 17,83*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,19*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,60*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,47*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.